Motion
LSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A

YUKEN
LSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A

Vanne asservie linéaire 3800 ltr/min
N° D’ARTICLE MI11996951
N° MFRLSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A
Prix26,263.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A

Vanne asservie linéaire 3800 ltr/min
N° D’ARTICLE MI11996951
N° MFRLSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A
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
Prix26,263.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0°C - 50 °C

Aperçu

Description du fabricant
SER LINÉAIRE LSVHG-10EH-3800-2L-E-W-D1-20A
  • ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n