Motion
MCT-01-2-70

YUKEN
MCT-01-2-70

Clapet antiretour modulaire de 29 psi
N° D’ARTICLE MI11997039
N° MFRMCT-01-2-70
Prix256.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MCT-01-2-70

Clapet antiretour modulaire de 29 psi
N° D’ARTICLE MI11997039
N° MFRMCT-01-2-70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix256.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.2 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR MODULAIRE MCT-01-2-70 29 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n