Motion
MRA-03-H-70

YUKEN
MRA-03-H-70

Réduction de 1020 - 4550 psi JIS
N° D’ARTICLE MI11997097
N° MFRMRA-03-H-70
Prix722.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MRA-03-H-70

Réduction de 1020 - 4550 psi JIS
N° D’ARTICLE MI11997097
N° MFRMRA-03-H-70
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
Prix722.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MRA-03-H-70 JIS RÉDUCTION DE 1020 - 4550 PSI
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good