Motion
DSG-03-3C4-R110-50

YUKEN
DSG-03-3C4-R110-50

Directeur JIS Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI11997669
N° MFRDSG-03-3C4-R110-50
Prix918.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-3C4-R110-50

Directeur JIS Sol de soupape Opéré
N° D’ARTICLE MI11997669
N° MFRDSG-03-3C4-R110-50
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
Prix918.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-03-3C4-R110-50 JIS DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif