Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux tranchants de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage et l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, entretien, assemblage, automobile
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux tranchants de petite à moyenne taille, la fabrication, l’inspection, l’expédition et l’emballage et l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3883111 XX
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien, assemblage, automobile
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant33 à VRX180/S
- Numéro CUP du fabricant616314373411
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Quantité du colis12
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionAbrasion, perforation, liquide
- Sans couturesOui
- SérieVR-X
- Fiche technique
- Normes respectéesEN 388, EN 374-5
- Dissipation statiqueOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON616314373428
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Extérieur en mélange de nylon, avec doublure ultra-mince de calibre 18 pour une dextérité exceptionnelle
- Les revêtements en polyuréthane VR-X offrent une protection de barrière avancée, le revêtement traité prend en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions humides, sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Résistant aux liquides, testé contre les fuites d’air - EN374-2
- Protection de barrière antibactérienne et antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5
- 4.0 AQL, similaire aux niveaux AQL pour les gants jetables de qualité industrielle
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Sans silicone
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
- Cycle de lavage recommandé : maximum de 6 cycles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure