Motion
GWE 5104-19
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5104-19
N° D’ARTICLE MI12003169
N° MFRGWE 5104-19
Prix180.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5104-19
N° D’ARTICLE MI12003169
N° MFRGWE 5104-19
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
Votre prix180.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.575 po
  • Poids
    0.35 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5104-19
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5104-19
  • Raccord auto-aligné avec moyeux de serrage et doubles fentes
  • Raccords de mâchoire de la série RINGFEDER® GWE 5104, avec moyeux de serrage et un niveau élevé de standardisation internationale. Jusqu’à la taille 19 , il comprend deux fentes axiales (simples) et à partir de la taille 24 , deux moyeux de pince axiales et radiales (doubles) avec une forte concentricité et une araignée en élastomère qui peut être fournie à différents niveaux de dureté Shore. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance d’ajustement ‘g6’ à ‘h7’.
  • Le raccord est disponible avec des araignées en élastomère dans différents niveaux de dureté Shore et impressionne par ses propriétés d’amortissement spéciales.
  • Avantages
  • Sans cils, à travers le stress préalable
  • Pluggable
  • Amortissement des vibrations
  • Couples de 0,5 à 650 Nm
  • Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
  • Isolement électrique