Motion
AKN 150
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKN 150
N° D’ARTICLE MI12003170
N° MFRAKN 150
Prix799.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKN 150
N° D’ARTICLE MI12003170
N° MFRAKN 150
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
Votre prix799.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.6 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE BELLOWS
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AKN 150

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKN 150
  • Les accouplements à soufflet en métal de la série AKN offrent une qualité fiable et une rigidité de torsion accrue. Les arbres réduits de l’élément garantissent une rigidité élevée tout en compensant les désalignements angulaires, axial et radiaux. La connexion de l’arbre est établie au moyen de moyeux de serrage des deux côtés.
  • Avantages
  • Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel
  • Couples plus élevés aux mêmes dimensions
  • Conception compacte
  • Plages de forage étendues
  • Solutions spécifiques au client
  • Sécurité accrue dans l’application, p. ex. aucun couple de serrage de vis incorrect
  • Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
  • Pompes avec entraînements axial et vertical
  • Lecteurs de portail dynamiques
  • Unités de levage de broche
  • Unités linéaires
  • Machines d’emballage
  • Machines-outils
  • Machines spéciales