Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio100:1
- Poids49 lb, 22.23 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WFHM824-100-HL-56-23
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR