Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio60:1
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WHMQ832-60-H1-56-32
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- StyleQuill