Motion
GR852205099.47

GROVE GEAR
GR852205099.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005956
N° MFRGR852205099.47
Prix11,150.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR852205099.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005956
N° MFRGR852205099.47
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
Prix11,150.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    15.5000 po, 393.70 mm
  • Longueur du boîtier
    15.4300 po, 391.92 mm
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    15.4300 po, 391.92 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23447 po/lb;2649.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    600:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Poids
    303 lb, 137.438 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.079 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.079 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ852-600-H15-56-47
  • Puissance d’entrée maximale
    1.079 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.079 hp;0.805 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    23447 po-lb;2649.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR852205099.47 GR-DHMQ852-600-H15-56-47