Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant821
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids33 lb, 14.969 kg
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-WFHMQ821-30-HL-56-16
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- SérieGR