Motion
B021120.WAEU1-- B

CONE DRIVE GEARS DIVISION
B021120.WAEU1-- B

Unité de réduction simple avec rapport 20 /1 et un adaptateur moteur de 56C par-dessus l'unité avec un arbre de sortie creux de 0.625 po
N° D’ARTICLE MI12006922
N° MFRB021120.WAEU1-- B
Prix1,072.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONE DRIVE GEARS DIVISION
B021120.WAEU1-- B

Unité de réduction simple avec rapport 20 /1 et un adaptateur moteur de 56C par-dessus l'unité avec un arbre de sortie creux de 0.625 po
N° D’ARTICLE MI12006922
N° MFRB021120.WAEU1-- B
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
Prix1,072.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Poids
    9.38 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    759170257829
  • CUP_NON
    759170257829

Aperçu

Description du fabricant
B021120.WAEU1-- ANGLE DROIT DE LA SÉRIE B