Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 po
- Pour la largeur de la courroie1.0000 po
- Diamètre extérieur2.8125 po
- Largeur2.0 po.
Details
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057627819
- MatérielAcier
- Number Of Teeth18
- Style de dentH
- CUP_NON00195057627819
Aperçu
Description du fabricant
18H100-6FS7 POULIE DE PÉRIODE