Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir/Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseBande de roulement
- Type de poignéeSilicone
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116930090
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide
- Numéro CUP du fabricant063344438403
- MatérielCuir synthétique
- Gamme de produitsX-Site ,
- Série20-1-10400
- CUP_NON063344438403
- Ensemble de distributeurs automatiquesNon
Aperçu
- Paume en cuir synthétique ; Dos en élasthanne ; Doublure en aramide résistante aux coupures ; Protection contre les chocs en TPR dans le dos ; Poignet à enfiler ; Paume rembourrée en mousse ; Prise en silicone ; Compatible avec les écrans tactiles ; Plastron renforcé pour le pouce