Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir / Gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseBande de roulement
- Type de poignéeSilicone
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116930090
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide / Thinsulate
- Numéro CUP du fabricant063344438571
- MatérielCuir synthétique
- Gamme de produitsX-Site ,
- Série20-9-10400
- CUP_NON063344438571
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
Description du fabricant
PERFOR 20-9-10400-XS-K EN CUIR SYNTHÉTIQUE
- Paume en cuir synthétique; revers de la main en spandex; doublure en aramide résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; protection contre les impacts du revers de la main en TPR; poignet à enfiler; paume rembourrée en mousse; prise en silicone; compatible avec les écrans tactiles; plastron renforcé pour le pouce