Motion
99-1-9631-8

BOB DALE GLOVES
99-1-9631-8

Gants enduits PEHP bleu/jaune moyen
N° D’ARTICLE MI12018498
N° MFR99-1-9631-8
Prix41.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9631-8

Gants enduits PEHP bleu/jaune moyen
N° D’ARTICLE MI12018498
N° MFR99-1-9631-8
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
Prix41.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344437321
  • Matériel
    PEHP
  • Gamme de produits
    X-Site ,
  • Série
    99-1-9631
  • CUP_NON
    063344437321
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE NOIR DE CALIBRE 99-1-9631-8 18
  • 18 g Coquille en nylon/HPPE/acier ; Revêtement de paume en nitrile avec finition texturée ; Protection contre les chocs avec revers en TPR ; Poignet en tricot élastique avec revers
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon