Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
Détails
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurBeige
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- Série20-1-981
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et dos de la main en cuir de vache grain; poignet à bouton-pression; coupe sourdine avec pouce en pierre