Motion
20-1-982-S

BOB DALE GLOVES
20-1-982-S

Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de vache, non doublé, beige, orange
N° D’ARTICLE MI12018735
N° MFR20-1-982-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-1-982-S

Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de vache, non doublé, beige, orange
N° D’ARTICLE MI12018735
N° MFR20-1-982-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Beige, orange
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Série
    20-1-982
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
CORDE À BRIDE RÉGLABLE À PRESSION EN CUIR DE VACHE 20-1-982-S GRAIN
  • Paume et index en cuir de vache à grain; dos de main en nylon haute visibilité avec bande réfléchissante; poignet à bouton-pression; coupe sourdine avec pouce en pierre