Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir, blanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Série20-9-816-B
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume en peau de chèvre à grains; dos de la main en élasthanne; isolation C40 Thinsulate.; poignet en tricot élastique avec fermeture Velcro; pouce Keystone; paume, bout des doigts et pouce renforcés