Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- RevêtementMousse nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir/Jaune
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344389675
- MatérielKevlar®
- Gamme de produitsCouper-X.
- Série99-1-9720
- CUP_NON063344389675
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- 15 g Kevlar®Coquille /Lycra®; revêtement en mousse nitrile au niveau de la paume avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec poignet à ourlet