Motion
99-1-9770-11-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9770-11-K

Gants enduits PEHP 2X-Large gris
N° D’ARTICLE MI12018872
N° MFR99-1-9770-11-K
Prix15.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9770-11-K

Gants enduits PEHP 2X-Large gris
N° D’ARTICLE MI12018872
N° MFR99-1-9770-11-K
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
Prix15.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    D
  • EN388
    4X43D
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344390336
  • Matériel
    PEHP
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9770
  • CUP_NON
    063344390336
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
GRIS 99-1-9770-11-K 18G RÉSISTANT AUX COUPURES SE
  • 18 g Extérieur en PEHP ; Revêtement de paume en polyuréthane avec finition lisse ; Poignet en tricot élastique avec revers