Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- RevêtementMousse nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure3
- EN3884132X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344430193
- MatérielNylon
- Gamme de produitsRefuser .
- Série99-1-9799
- CUP_NON063344430193
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Extérieur en nylon; revêtement en mousse de nitrile sur la paume avec finition poreuse; poignet en tricot élastique avec revers