Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Poignée antidérapanteOui
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurNoir
- Type de poignetTricot
- EN3883131X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100020
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant063344390817
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsX-Site ,
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Série99-1-9842
- CUP_NON063344390817
Aperçu
- Extérieur en nylon de calibre 15 ; revêtement de la paume en latex avec fini froissé; poignet en tricot élastique avec revers