Motion
99-1-9870-9-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9870-9-K

Gants enduits en nylon, grands, noirs
N° D’ARTICLE MI12018924
N° MFR99-1-9870-9-K
Prix6.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9870-9-K

Gants enduits en nylon, grands, noirs
N° D’ARTICLE MI12018924
N° MFR99-1-9870-9-K
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
Prix6.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Tricot
  • EN388
    4131X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    063344391050
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    X-Site ,
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Série
    99-1-9870
  • CUP_NON
    063344391050

Aperçu

Description du fabricant
99-1-9870-9-K 15G DOUBLURE NYLON NITRILE PA
  • Extérieur en nylon de calibre 15 ; revêtement de paume en nitrile avec finition lisse; poignet en tricot élastique avec revers