Spécifications
Dimensions
- Hauteur13.0000 po,330.20 mm
- Diamètre intérieur2.4400 po,61.98 mm
- Longueur13.0000 po,330.20 mm
- Diamètre total4.3900 po,111.51 mm
- Longueur totale13.0000 po, 330 mm
- Largeur4.3900 po,111.51 mm
Détails
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de cellulose
- Pression de fonctionnement maximale6.9 bars, 100 psi
- Cote de microns9 microns