Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.0400 po,255 mm
- Diamètre intérieur1.9000 po,48.26 mm
- Longueur9.7800 po,248.41 mm
- Diamètre total3.5600 po,90.42 mm
- Longueur totale10.0400 po, 255 mm
- Largeur3.5600 po,90.42 mm
Détails
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre synthétique
- Pression de fonctionnement maximale10.3 bars, 149 psi
- Cote de microns23 microns
- Matériau du jointViton
- SérieDT