Motion
TL50GYRALSQP
TL50 Lumière de tour : indicateur sonore à haute intensité scellé 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) en PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12028785
N° MFRTL50GYRALSQP
Prix450.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TL50 Lumière de tour : indicateur sonore à haute intensité scellé 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) en PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12028785
N° MFRTL50GYRALSQP
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
Prix450.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
16695 TL50GYRALSQP TL50 LUMIÈRE DE TOUR :