Motion
ES-VA-5A
Module de relais de sécurité pour arrêt d’urgence/traction de câble/verrouillage ; Tension d’alimentation : 230 V c.a. ou 12-24 V c.c. ; Entrée de sécurité : 1 voie double/unique ; Sortie de sécurité : 4 NO, 6 A ; Sortie auxiliaire : 1 NF, 5 A et 2 semiconducteurs 0.1 A ; Bornier : amovible ; Largeur : 45 mm ; Circuit à autovérification, Réinitialisation automatique/manuelle
N° D’ARTICLE MI12036983
N° MFRES-VA-5A
Prix781.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module de relais de sécurité pour arrêt d’urgence/traction de câble/verrouillage ; Tension d’alimentation : 230 V c.a. ou 12-24 V c.c. ; Entrée de sécurité : 1 voie double/unique ; Sortie de sécurité : 4 NO, 6 A ; Sortie auxiliaire : 1 NF, 5 A et 2 semiconducteurs 0.1 A ; Bornier : amovible ; Largeur : 45 mm ; Circuit à autovérification, Réinitialisation automatique/manuelle
N° D’ARTICLE MI12036983
N° MFRES-VA-5A
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
Prix781.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de tension de sortie
    27.6 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MODULE RELAIS DE SÉCURITÉ 66092 ES-VA-5A POUR