Motion
TL50HGYRAOSQP
Lumière de la tour haute intensité : 3-Color scellée; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12039065
N° MFRTL50HGYRAOSQP
Prix655.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour haute intensité : 3-Color scellée; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12039065
N° MFRTL50HGYRAOSQP
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
Prix655.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
74786 TL50HGYRAOSQP HAUTE INTENSITÉ