Motion
M18-3VPFF30-2M
M18-3 Series: Nickel-Plated Brass: Fixed Field; Range: 30 mm; Input 10-30 V dc; Outputs: Complementary PNP; 4-Conductor 2 m PVC Cable
N° D’ARTICLE MI12041389
N° MFRM18-3VPFF30-2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18-3 Series: Nickel-Plated Brass: Fixed Field; Range: 30 mm; Input 10-30 V dc; Outputs: Complementary PNP; 4-Conductor 2 m PVC Cable
N° D’ARTICLE MI12041389
N° MFRM18-3VPFF30-2M
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
800539 M18-3VPFF30-2M M18-3 SÉRIE :