Motion
TL50WBORAOSIQ
Lampe de tour : scellée 4-Color; indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : blanc bleu orange rouge; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12042297
N° MFRTL50WBORAOSIQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de tour : scellée 4-Color; indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : blanc bleu orange rouge; 8 broches M12 QD intégral
N° D’ARTICLE MI12042297
N° MFRTL50WBORAOSIQ
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
802102 TL50WBORAOSIQ LUMIÈRE DE LA TOUR :