Motion
TL50RALSQ-804784

BANNER ENGINEERING CORP
TL50RALSQ-804784

Lampe de tour TL50  : indicateur sonore à 1-Color scellée; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge; QD intégrale M12 à 4 broches; brochage personnalisé
N° D’ARTICLE MI12043981
N° MFRTL50RALSQ-804784
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TL50RALSQ-804784

Lampe de tour TL50  : indicateur sonore à 1-Color scellée; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge; QD intégrale M12 à 4 broches; brochage personnalisé
N° D’ARTICLE MI12043981
N° MFRTL50RALSQ-804784
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
804784 TL50RALSQ-804784 TL50 TOUR