Motion
DF-G1-PR-Q5-807188

BANNER ENGINEERING CORP
DF-G1-PR-Q5-807188

Récepteur lumineux à amplificateur de fibre optique à double affichage DF-G1 ; Plage : dépend de la fibre et de la source lumineuse ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie QD ; Temps de réponse de 1 ms
N° D’ARTICLE MI12045548
N° MFRDF-G1-PR-Q5-807188
Prix862.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
DF-G1-PR-Q5-807188

Récepteur lumineux à amplificateur de fibre optique à double affichage DF-G1 ; Plage : dépend de la fibre et de la source lumineuse ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie QD ; Temps de réponse de 1 ms
N° D’ARTICLE MI12045548
N° MFRDF-G1-PR-Q5-807188
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
Prix862.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
807188 DF-G1-PR-Q5-807188 DF-G1 DOUBLE