Motion
TL50AOSIQ
Lumière de la tour : Indicateur sonore continu omnidirectionnel étanche avec réglage de l'intensité ; Tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a. ; Cote environnementale : IP67 ; Entrée : bimodale ; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12053477
N° MFRTL50AOSIQ
Prix270.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : Indicateur sonore continu omnidirectionnel étanche avec réglage de l'intensité ; Tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a. ; Cote environnementale : IP67 ; Entrée : bimodale ; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12053477
N° MFRTL50AOSIQ
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
Prix270.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
92495 TL50AOSIQ TOUR DE LUMIÈRE : SCELLÉE