Motion
ARC40KIT-2X10
Trousse de vêtements de protection contre les arcs électriques – SM-3X taille de vêtement, couleur bleue, 2X taille de gant
N° D’ARTICLE MI12058517
N° MFRARC40KIT-2X10
Prix4,413.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de vêtements de protection contre les arcs électriques – SM-3X taille de vêtement, couleur bleue, 2X taille de gant
N° D’ARTICLE MI12058517
N° MFRARC40KIT-2X10
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
Prix4,413.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du vêtement
    SM-3X
  • Taille des gants
    2X
  • Entrejambe
    32 po
  • Taille
    2
  • Taille
    50 à 53 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de produit
    Ensembles de vêtements de protection contre les arcs électriques

Aperçu

Description du fabricant
PERFORMANCE ARC40KIT-2X10 ARCGUARD 40 C
  • Protection contre les arcs électriques à couche unique de 40 cal
  • Visibilité améliorée avec bordure réfléchissante ignifugée Scotchlite™ 3M™ sur la veste et la salopette
  • Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité avec panneaux arrière extensibles sur la veste, taille élastique sur la salopette et coudes et genoux plissés
  • Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
  • Fermeture à glissière recouverte à l’avant avec grande tirette sur la veste
  • Salopette à fermeture rapide et bretelles réglables Flex Fit
  • Fermetures à glissière de 26 po sur les jambes pour enfiler et retirer facilement
  • La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
  • Soulever le bouclier avant pour obtenir facilement de l’air frais en dehors de la zone de danger
  • Jusqu’à 20 % plus léger, 48 % plus mince et 56 % plus flexible que les autres combinaisons anti-arcs de première qualité
  • Utilisation de la science du confort PYRAD® Fabric by GORE-TEX LABS pour garder le porteur au frais, au sec, confortable et sans contrainte pendant le travail