Spécifications
Dimensions
- Poids5.5 oz/yd2
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
- Cote anti-arcs4 cal/cm2
- CouleurJaune fluorescent
- DescriptionT-shirt à manches courtes haute visibilité DRIFIRE FR ControlTM Classe 2
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 2
- Catalogue du fabricant
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0
- Gamme de produitsDRIFIRE FR ControlTM
- SérieFR
- Style chemiseT-shirt
- Style de manchesManches courtes
Aperçu
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Technologie de contrôle des odeurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Col chemisier sans étiquette
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Tissu très extensible pour un confort supérieur