Spécifications
Détails
- CouleurSable du désert
- Catalogue du fabricant
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Étirement pour plus de confort et de flexibilité afin de maintenir un environnement de travail confortable
- Réduction du stress thermique
- Col chemisier sans étiquette
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Contrôle des odeurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas