Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353163849
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention des matériaux humides ou secs à revêtement en polyuréthane robuste Amphibian de série AMPH-BK
- Applications typiquesCollecte de cendres volantes, excavation hydroélectrique, équipement d’aspiration industriel, manutention de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération de déchets de machine à broyer, aspirateur de roche, gravier, sable et béton concassé, tuyau de flèche de camion d’égout, récupération de grenaillage, manutention de boues
- CUP_NON822353163849
- Pression de service18 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistant à l’abrasion épaisse Amphibian . Conçu pour les applications humides ou sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Conception du couvercle à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate