Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur17 oz
- Plage de couverture600 à 700 pi
- Taille17 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurJaune haute visibilité
- Famille de couleursJaune
- Temps de séchage5 min
- ExpositionExtérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+32 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Quantité du colis12
- Type de résineÉmail alkyde
- Teneur en composés organiques volatils66 %
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire