Spécifications
Dimensions
- Longueur10.60 po
- Poids3.27 lb
Détails
- ConstructionAlliage E-Lite extrudé, léger et durable. Pare-chocs en caoutchouc protecteurs massifs. Dents tournantes renforcées de fibres de polyamide.
- Débit360 L/min, 95 gal/min
- FonctionArrêt
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsBuse coupe-feu haute performance et peu coûteuse Viper® ST. pour une protection en usine
- Normes respectéesLe dispositif VIPER® ST . 1964 est conforme à la norme de la National Fire Protection Association (NFPA) et est fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001 . Les certificats des normes européennes (EN) 15182-1 et EN15182-2 de type 3 sont disponibles sur demande.
- StyleBuse coupe-feu très robuste et peu coûteuse
- TypeBuse coupe-feu