Motion
NHE13
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.548-18 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre extérieur, 0.7290 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085280
N° MFRNHE13
Prix120.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.548-18 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre extérieur, 0.7290 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085280
N° MFRNHE13
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
Prix120.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3800 po
  • Largeur totale
    0.7290 po
  • Filetage Taille  
    2.548-18 po
  • Poids
    0.844 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE13 ÉCROU LOURD