Motion
NHE30
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 5.888-12 po de diamètre extérieur, 7.6930 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085293
N° MFRNHE30
Prix561.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 5.888-12 po de diamètre extérieur, 7.6930 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085293
N° MFRNHE30
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
Prix561.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    7.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6930 po
  • Largeur totale
    1.2600 po
  • Filetage Taille  
    5.888-12 po
  • Poids
    7.167 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE30 ÉCROU LOURD