Motion
NL03
Contre-écrou de palier série NL - 0.664-32 po de diamètre, filetage à gauche, 1.1300 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085320
N° MFRNL03
Prix27.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 0.664-32 po de diamètre, filetage à gauche, 1.1300 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085320
N° MFRNL03
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
Prix27.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    0.9380 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1300 po
  • Largeur totale
    0.3540 po
  • Filetage Taille  
    0.664-32 po
  • Poids
    0.057 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
NL03 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE