Motion
PRL40
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 7.847-8 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 9.8490 po de diamètre extérieur, 9.1560 po de diamètre de face, 1.1980 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085871
N° MFRPRL40
Prix944.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 7.847-8 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 9.8490 po de diamètre extérieur, 9.1560 po de diamètre de face, 1.1980 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085871
N° MFRPRL40
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
Prix944.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    9.1560 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8490 po
  • Largeur totale
    1.1980 po
  • Filetage Taille  
    7.847-8 po
  • Poids
    8.614 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU GAUCHE DE PRÉCISION PRL40