Motion
D2404-L15-08-X
D2404-L15-08-X -L15MBT-08MP STRT SANS TUBE
N° D’ARTICLE MI12092081
N° MFRD2404-L15-08-X
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D2404-L15-08-X -L15MBT-08MP STRT SANS TUBE
N° D’ARTICLE MI12092081
N° MFRD2404-L15-08-X
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
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M22X1.5
  • Extrémité 2 Taille
    1/2-14
  • Corps hexagonal
    24.0
  • Longueur totale
    38.0
  • Taille du filetage 2
    1/2-14

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Type de connexion
    NPT / Compression
  • Style de fin 1
    COMPRESSION DU TUBE MÉTRIQUE DIN
  • Style de fin 2
    NPT mâle
  • Matériau d’ajustement
    Acier
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
D2404-L15-08-X -L15MBT-08MP STRT SANS TUBE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté