Motion
6320LLU

NTN
6320LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12107577
N° MFR6320LLU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6320LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12107577
N° MFR6320LLU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    15.851 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6320LLU ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6320LLU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm avec double joint et diamètre extérieur de 215 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359611342
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006032

Aperçu

Description du fabricant
6320LLU ROULEMENT À BILLES