Motion
KR32XLL

NTN
KR32XLL

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 15 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI12107656
N° MFRKR32XLL
Prix160.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR32XLL

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 15 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI12107656
N° MFRKR32XLL
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
Prix160.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    15 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    0.5118 po; 13.000 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.5
  • Couple
    20.0 N·m
  • Poids
    0.214 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359091267
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359091267

Aperçu

Description du fabricant
KR32XLL PRÉCISION