Motion
2305K

NTN
2305K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 24 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12107777
N° MFR2305K
Prix203.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2305K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 62 mm, largeur 24 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12107777
N° MFR2305K
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
Prix203.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.714 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2305K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2305K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 25 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 24 mm, conçu pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2305K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359750034
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359277920

Aperçu

Description du fabricant
2305K ROULEMENT À BILLES