Motion
3218

NTN
3218

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.0630 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI12107789
N° MFR3218
Prix750.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3218

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.0630 po, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI12107789
N° MFR3218
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
Prix750.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0630 po, 52.400 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    52.400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.0630 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3218 ROULEMENT À BILLES NON EM
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520096519
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359294941

Aperçu

Description du fabricant
3218 ROULEMENT À BILLES NON EM