Motion
626LLU

NTN
626LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12107840
N° MFR626LLU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
626LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI12107840
N° MFR626LLU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    626LLU ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 626LLU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec double joint et diamètre extérieur de 19 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520282530
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    199 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359376616

Aperçu

Description du fabricant
626LLU ROULEMENT À BILLES